Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KELA WC-Garnitur Alor Edelstahl 18/10 hellgrau 45,0cm 11,5cmØ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KELA WC-Garnitur Alor Edelstahl 18/10 hellgrau 45,0cm 11,5cmØ
KELA WC-Garnitur Alor Edelstahl 18/10 hellgrau 45,0cm 11,5cmØ
Artikel-Nr.:
     2813-376-5720
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     23157
EAN/GTIN:
     4025457231575
Suchbegriffe:
Toilettenbürsten-Garnitur
Toilettenbürsten-Set
WC Center
WC-Bürstengarnitur
KELA WC-Garnitur Alor Edelstahl 18/10 hellgrau 45,0cm 11,5cmØ

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Farbe:
grau
Höhe:
45.00 cm
Durchmesser:
11.50 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.