Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KELA Wc-Bürste-Edelstahl Griff La Brosse Silikon schwarz 42,5cm 8,0cmØ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KELA Wc-Bürste-Edelstahl Griff La Brosse Silikon schwarz 42,5cm 8,0cmØ
KELA Wc-Bürste-Edelstahl Griff La Brosse Silikon schwarz 42,5cm 8,0cmØ
Artikel-Nr.:
     2813-376-6036
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     24309
EAN/GTIN:
     4025457243097
Suchbegriffe:
Klobürste
Randreinigungsbürste
Toilettenbürste
Urinalbürste
KELA Wc-Bürste-Edelstahl Griff La Brosse Silikon schwarz 42,5cm 8,0cmØ

Weitere Informationen:
Material:
Silikon
Farbe:
schwarz
Länge:
42.50 cm
Durchmesser:
8.00 cm
Gewicht:
0.15 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 12 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 30 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 60 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.