Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KELA Korb Alvaro PP-Faserband altrosa 29,5x20,5x8,5cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KELA Korb Alvaro PP-Faserband altrosa 29,5x20,5x8,5cm
KELA Korb Alvaro PP-Faserband altrosa 29,5x20,5x8,5cm
Artikel-Nr.:
     2813-376-6040
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     24352
EAN/GTIN:
     4025457243523
Suchbegriffe:
Aufbewahrungskorb
aufbewahrungskorb pink
KELA Korb Alvaro PP-Faserband altrosa 29,5x20,5x8,5cm

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
hellviolet
Länge:
29.50 cm
Breite:
20.50 cm
Höhe:
8.50 cm
Gewicht:
0.18 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
250
€ 4,95*
ab € 4,21*
€ 6,60*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,31*
€ 6,72*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
24516
ab € 2,94*
Ähnlich
kela
24517
ab € 4,16*
Ähnlich
kela
24566
ab € 2,94*
Ähnlich
kela
24567
ab € 4,21*
Ähnlich
kela
24561
ab € 2,93*
Ähnlich
kela
24562
ab € 4,20*
Ähnlich
kela
23012
ab € 2,88*
Ähnlich
kela
23022
ab € 4,21*
Ähnlich
kela
24351
ab € 2,88*
Ähnlich
kela
23021
ab € 4,20*
Ähnlich
kela
23011
ab € 2,88*
Ähnlich
kela
23010
ab € 2,92*
Ähnlich
kela
23020
ab € 4,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.