Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WACA Auslageschale aus SAN, Farbe: weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WACA Auslageschale aus SAN, Farbe: weiss
WACA Auslageschale aus SAN, Farbe: weiss
Artikel-Nr.:
     2813-376-609
Hersteller:
     WACA-Kunststoffwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     1403-710
EAN/GTIN:
     4009085091008
Suchbegriffe:
Auslage-Schale
Auslageschale
Buffetschale
Feinkost-Schale
WACA Auslageschale aus SAN, Farbe: weiss


Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
29.00 cm
Breite:
16.00 cm
Höhe:
3.50 cm
Gewicht:
0.13 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
5
€ 5,20*
ab € 4,04*
€ 5,63*
Lager 2813
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,92*
€ 6,42*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.