Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KELA Bratpfanne Flavoria Edelstahl 18/10 silber glänzend 6,0cm 28,0cmØ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KELA Bratpfanne Flavoria Edelstahl 18/10 silber glänzend 6,0cm 28,0cmØ
KELA Bratpfanne Flavoria Edelstahl 18/10 silber glänzend 6,0cm 28,0cmØ
Artikel-Nr.:
     2813-376-6139
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     10189
EAN/GTIN:
     4025457101892
Suchbegriffe:
Bratpfanne (Edelstahl)
Edelstahl-Bratpfanne
Edelstahl-Pfanne
Edelstahlbratpfanne
KELA Bratpfanne Flavoria Edelstahl 18/10 silber glänzend 6,0cm 28,0cmØ

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Farbe:
silber
Höhe:
6.00 cm
Durchmesser:
28.00 cm
Gewicht:
1.04 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,18*
€ 45,50*
2 Tage
21
€ 5,90*
ab € 35,60*
€ 45,95*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,50*
€ 54,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,01*
€ 53,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,31*
€ 51,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,20*
€ 51,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,75*
€ 50,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.