| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-376-630 Herst.-Nr.: 1423-700 EAN/GTIN: 4009085039116 |
| |
|
| | |
| WACA Deckel für Auslageschalen 1426 und 1429 - aus SAN - transparent - Maße 21,5x28,5x1,5 cm, Farbe: glasklar
Weitere Informationen: | | Länge: | 28.50 cm | Breite: | 21.50 cm | Höhe: | 1.50 cm | Gewicht: | 0.18 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 4,78* | € 7,67* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 4,92* | € 7,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|