Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KELA Trinkhalm Grace Glas transparent 8Stk 15,0cm 0,9cmØ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KELA Trinkhalm Grace Glas transparent 8Stk 15,0cm 0,9cmØ
KELA Trinkhalm Grace Glas transparent 8Stk 15,0cm 0,9cmØ
KELA Trinkhalm Grace Glas transparent 8Stk 15,0cm 0,9cmØ
Artikel-Nr.:
     2813-376-6312
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     12539
EAN/GTIN:
     4025457125379
Suchbegriffe:
Glas-Strohhalme
Glas-Trinkhalme
Glastrinkhalme
Stroh-Halme
KELA Trinkhalm Grace Glas transparent 8Stk 15,0cm 0,9cmØ

Weitere Informationen:
Material:
Glas
Farbe:
durchsichtig / transparent
Länge:
150.00 cm
Durchmesser:
9.00 cm
Gewicht:
0.10 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
125
€ 4,95*
ab € 11,16*
€ 15,92*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,42*
€ 16,26*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
12544
ab € 11,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.