Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KELA Zuckerdose Maila Keramik weiß 8,0cm 7,0cmØ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KELA Zuckerdose Maila Keramik weiß 8,0cm 7,0cmØ
KELA Zuckerdose Maila Keramik weiß 8,0cm 7,0cmØ
Artikel-Nr.:
     2813-376-6319
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     12562
EAN/GTIN:
     4025457125621
Suchbegriffe:
Zuckerdose
Zuckerschale
zuckerdosen keramik
zuckerdose
KELA Zuckerdose Maila Keramik weiß 8,0cm 7,0cmØ

Weitere Informationen:
Material:
Keramik
Farbe:
weiß
Höhe:
8.00 cm
Durchmesser:
7.00 cm
Gewicht:
0.23 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
250
€ 4,95*
ab € 5,35*
€ 8,14*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,46*
€ 8,30*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.