Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KELA Geschirrtuch Waffel Tia 100%Baumwolle sommerblau 70,0x50,0cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KELA Geschirrtuch Waffel Tia 100%Baumwolle sommerblau 70,0x50,0cm
KELA Geschirrtuch Waffel Tia 100%Baumwolle sommerblau 70,0x50,0cm
Artikel-Nr.:
     2813-376-6346
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     12718
EAN/GTIN:
     4025457127182
Suchbegriffe:
Geschirr-Handtuch
Geschirr-Tuch
Geschirrhandtuch
Geschirrtuch
KELA Geschirrtuch Waffel Tia 100%Baumwolle sommerblau 70,0x50,0cm

Weitere Informationen:
Material:
Baumwolle
Farbe:
blau
Länge:
70 cm
Breite:
50 cm
Gewicht:
0.09 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
250
1
€ 4,95*
ab € 3,94*
€ 6,24*
Lager 2813
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 4,02*
€ 6,35*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 25,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
12738
ab € 3,94*
Ähnlich
kela
12708
ab € 3,93*
Ähnlich
kela
12703
ab € 3,94*
Ähnlich
kela
12713
ab € 3,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.