Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KELA Espresso-Set Mattia Keramik grau 6,5cm 12,0cmØ 50,0ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KELA Espresso-Set Mattia Keramik grau 6,5cm 12,0cmØ 50,0ml
KELA Espresso-Set Mattia Keramik grau 6,5cm 12,0cmØ 50,0ml
Artikel-Nr.:
     2813-376-6348
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     12751
EAN/GTIN:
     4025457127519
Suchbegriffe:
Espresso-Set
Espressoset
Kaffee-Garnitur
Kaffee-Gedeck
KELA Espresso-Set Mattia Keramik grau 6,5cm 12,0cmØ 50,0ml

Weitere Informationen:
Material:
Keramik
Farbe:
grau
Höhe:
6.50 cm
Durchmesser:
12.00 cm
Gewicht:
0.57 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
250
€ 4,95*
ab € 9,76*
€ 13,57*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,97*
€ 13,78*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
12748
ab € 9,78*
Ähnlich
kela
12755
ab € 9,76*
Ähnlich
kela
12750
ab € 9,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.