Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hänge-Aufbewahrung "Stripes", 3 Fächer. Länge: 350 mm. Breite: 255 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hänge-Aufbewahrung "Stripes", 3 Fächer. Länge: 350 mm. Breite: 255 mm.
Hänge-Aufbewahrung "Stripes", 3 Fächer. Länge: 350 mm. Breite: 255 mm.
Hänge-Aufbewahrung "Stripes", 3 Fächer. Länge: 350 mm. Breite: 255 mm.
Hänge-Aufbewahrung "Stripes", 3 Fächer. Länge: 350 mm. Breite: 255 mm.
Hänge-Aufbewahrung "Stripes", 3 Fächer. Länge: 350 mm. Breite: 255 mm.
Hänge-Aufbewahrung "Stripes", 3 Fächer. Länge: 350 mm. Breite: 255 mm.
Artikel-Nr.:
     2813-376-6442
Hersteller:
     Zeller
Herst.-Nr.:
     14284
EAN/GTIN:
     4003368142845
Hänge-Aufbewahrung "Stripes", 3 Fächer. Länge: 350 mm. Breite: 255 mm.
Baumwolle/Polyester, blau

Weitere Informationen:
Länge:
35.00 cm
Breite:
25.50 cm
Gewicht:
0.09 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.