Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbewahrungskorb "Zebra" Baumwolle/Polyester. Ø: 300 mm. Höhe: 300 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufbewahrungskorb "Zebra" Baumwolle/Polyester. Ø: 300 mm. Höhe: 300 mm.
Aufbewahrungskorb "Zebra" Baumwolle/Polyester. Ø: 300 mm. Höhe: 300 mm.
Aufbewahrungskorb "Zebra" Baumwolle/Polyester. Ø: 300 mm. Höhe: 300 mm.
Aufbewahrungskorb "Zebra" Baumwolle/Polyester. Ø: 300 mm. Höhe: 300 mm.
Aufbewahrungskorb "Zebra" Baumwolle/Polyester. Ø: 300 mm. Höhe: 300 mm.
Aufbewahrungskorb "Zebra" Baumwolle/Polyester. Ø: 300 mm. Höhe: 300 mm.
Artikel-Nr.:
     2813-376-6444
Hersteller:
     Zeller
Herst.-Nr.:
     14288
EAN/GTIN:
     4003368142883
Suchbegriffe:
Aufbewahrungskorb
aufbewahrungskorb zeller
Aufbewahrungskorb "Zebra" Baumwolle/Polyester. Ø: 300 mm. Höhe: 300 mm.

Weitere Informationen:
Breite:
30.00 cm
Höhe:
30.00 cm
Durchmesser:
30.00 cm
Gewicht:
0.51 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.