Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbewahrungskorb, Baumwolle, grau. Länge: 230 mm. Breite: 170 mm. Höhe: 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufbewahrungskorb, Baumwolle, grau. Länge: 230 mm. Breite: 170 mm. Höhe: 80 mm
Aufbewahrungskorb, Baumwolle, grau. Länge: 230 mm. Breite: 170 mm. Höhe: 80 mm
Artikel-Nr.:
     2813-376-6470
Hersteller:
     Zeller
Herst.-Nr.:
     14438
EAN/GTIN:
     4003368144382
Suchbegriffe:
Aufbewahrungskorb
aufbewahrungskorb grau
aufbewahrungskorb zeller
Aufbewahrungskorb, Baumwolle, grau. Länge: 230 mm. Breite: 170 mm. Höhe: 80 mm

Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
23 cm
Breite:
17 cm
Höhe:
8 cm
Gewicht:
0.15 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.