Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbewahrungskorb, Filz, cognac. Länge: 290 mm. Breite: 160 mm. Höhe: 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufbewahrungskorb, Filz, cognac. Länge: 290 mm. Breite: 160 mm. Höhe: 180 mm
Aufbewahrungskorb, Filz, cognac. Länge: 290 mm. Breite: 160 mm. Höhe: 180 mm
Aufbewahrungskorb, Filz, cognac. Länge: 290 mm. Breite: 160 mm. Höhe: 180 mm
Aufbewahrungskorb, Filz, cognac. Länge: 290 mm. Breite: 160 mm. Höhe: 180 mm
Aufbewahrungskorb, Filz, cognac. Länge: 290 mm. Breite: 160 mm. Höhe: 180 mm
Artikel-Nr.:
     2813-376-6474
Hersteller:
     Zeller
Herst.-Nr.:
     14442
EAN/GTIN:
     4003368144429
Suchbegriffe:
Aufbewahrungskorb
aufbewahrungskorb zeller
aufbewahrungskorb beige
Aufbewahrungskorb, Filz, cognac. Länge: 290 mm. Breite: 160 mm. Höhe: 180 mm

Weitere Informationen:
Farbe:
beige
Länge:
29 cm
Breite:
16 cm
Höhe:
18 cm
Gewicht:
0.26 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.