Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbewahrungskorb, Filz, grau. Länge: 180 mm. Breite: 130 mm. Höhe: 110 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufbewahrungskorb, Filz, grau. Länge: 180 mm. Breite: 130 mm. Höhe: 110 mm
Aufbewahrungskorb, Filz, grau. Länge: 180 mm. Breite: 130 mm. Höhe: 110 mm
Aufbewahrungskorb, Filz, grau. Länge: 180 mm. Breite: 130 mm. Höhe: 110 mm
Aufbewahrungskorb, Filz, grau. Länge: 180 mm. Breite: 130 mm. Höhe: 110 mm
Aufbewahrungskorb, Filz, grau. Länge: 180 mm. Breite: 130 mm. Höhe: 110 mm
Aufbewahrungskorb, Filz, grau. Länge: 180 mm. Breite: 130 mm. Höhe: 110 mm
Artikel-Nr.:
     2813-376-6476
Hersteller:
     Zeller
Herst.-Nr.:
     14444
EAN/GTIN:
     4003368144443
Suchbegriffe:
Aufbewahrungskorb
aufbewahrungskorb grau
aufbewahrungskorb zeller
Aufbewahrungskorb, Filz, grau. Länge: 180 mm. Breite: 130 mm. Höhe: 110 mm

Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
18 cm
Breite:
13 cm
Höhe:
11 cm
Gewicht:
0.06 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.