Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbewahrungskorb, Filz, grau. Länge: 290 mm. Breite: 160 mm. Höhe: 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufbewahrungskorb, Filz, grau. Länge: 290 mm. Breite: 160 mm. Höhe: 180 mm
Aufbewahrungskorb, Filz, grau. Länge: 290 mm. Breite: 160 mm. Höhe: 180 mm
Aufbewahrungskorb, Filz, grau. Länge: 290 mm. Breite: 160 mm. Höhe: 180 mm
Aufbewahrungskorb, Filz, grau. Länge: 290 mm. Breite: 160 mm. Höhe: 180 mm
Aufbewahrungskorb, Filz, grau. Länge: 290 mm. Breite: 160 mm. Höhe: 180 mm
Artikel-Nr.:
     2813-376-6477
Hersteller:
     Zeller
Herst.-Nr.:
     14445
EAN/GTIN:
     4003368144450
Suchbegriffe:
Aufbewahrungskorb
aufbewahrungskorb grau
aufbewahrungskorb zeller
Aufbewahrungskorb, Filz, grau. Länge: 290 mm. Breite: 160 mm. Höhe: 180 mm

Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
29 cm
Breite:
16 cm
Höhe:
18 cm
Gewicht:
0.27 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.