Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbewahrungskorb, Filz, grau. Länge: 360 mm. Breite: 222 mm. Höhe: 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufbewahrungskorb, Filz, grau. Länge: 360 mm. Breite: 222 mm. Höhe: 250 mm
Aufbewahrungskorb, Filz, grau. Länge: 360 mm. Breite: 222 mm. Höhe: 250 mm
Aufbewahrungskorb, Filz, grau. Länge: 360 mm. Breite: 222 mm. Höhe: 250 mm
Aufbewahrungskorb, Filz, grau. Länge: 360 mm. Breite: 222 mm. Höhe: 250 mm
Aufbewahrungskorb, Filz, grau. Länge: 360 mm. Breite: 222 mm. Höhe: 250 mm
Artikel-Nr.:
     2813-376-6478
Hersteller:
     Zeller
Herst.-Nr.:
     14446
EAN/GTIN:
     4003368144467
Suchbegriffe:
Aufbewahrungskorb
aufbewahrungskorb grau
aufbewahrungskorb zeller
Aufbewahrungskorb, Filz, grau. Länge: 360 mm. Breite: 222 mm. Höhe: 250 mm

Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
36.00 cm
Breite:
22.20 cm
Höhe:
25.00 cm
Gewicht:
0.46 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.