Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Utensilien-Organizer, Kunststoff, grau. Länge: 112 mm. Breite: 153 mm. Höhe: 93


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Utensilien-Organizer, Kunststoff, grau. Länge: 112 mm. Breite: 153 mm. Höhe: 93
Utensilien-Organizer, Kunststoff, grau. Länge: 112 mm. Breite: 153 mm. Höhe: 93
Utensilien-Organizer, Kunststoff, grau. Länge: 112 mm. Breite: 153 mm. Höhe: 93
Utensilien-Organizer, Kunststoff, grau. Länge: 112 mm. Breite: 153 mm. Höhe: 93
Utensilien-Organizer, Kunststoff, grau. Länge: 112 mm. Breite: 153 mm. Höhe: 93
Utensilien-Organizer, Kunststoff, grau. Länge: 112 mm. Breite: 153 mm. Höhe: 93
Artikel-Nr.:
     2813-376-6518
Hersteller:
     Zeller
Herst.-Nr.:
     18194
EAN/GTIN:
     4003368181943
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
Utensilien-Organizer, Kunststoff, grau. Länge: 112 mm. Breite: 153 mm. Höhe: 93 mm

Weitere Informationen:
Material:
ABS (Acrylnitril-Butadien)
Farbe:
grau
Länge:
11.20 cm
Breite:
15.30 cm
Höhe:
9.30 cm
Gewicht:
0.23 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 3,87*
€ 6,67*
Lager 2813
800
€ 4,95*
ab € 4,91*
€ 8,18*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.