Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Organizer, Kunststoff, grau. Länge: 240 mm. Breite: 152 mm. Höhe: 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universal-Organizer, Kunststoff, grau. Länge: 240 mm. Breite: 152 mm. Höhe: 40
Universal-Organizer, Kunststoff, grau. Länge: 240 mm. Breite: 152 mm. Höhe: 40
Universal-Organizer, Kunststoff, grau. Länge: 240 mm. Breite: 152 mm. Höhe: 40
Universal-Organizer, Kunststoff, grau. Länge: 240 mm. Breite: 152 mm. Höhe: 40
Artikel-Nr.:
     2813-376-6519
Hersteller:
     Zeller
Herst.-Nr.:
     18195
EAN/GTIN:
     4003368181950
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
Universal-Organizer, Kunststoff, grau. Länge: 240 mm. Breite: 152 mm. Höhe: 40 mm

Weitere Informationen:
Material:
ABS (Acrylnitril-Butadien)
Farbe:
grau
Länge:
24.00 cm
Breite:
15.20 cm
Höhe:
4.00 cm
Gewicht:
0.16 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 3,14*
€ 5,50*
Lager 2813
800
€ 4,95*
ab € 3,67*
€ 6,38*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.