Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WC-Bürste, Metall/Bambus, weiß. Ø: 100 mm. Höhe: 384 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WC-Bürste, Metall/Bambus, weiß. Ø: 100 mm. Höhe: 384 mm.
WC-Bürste, Metall/Bambus, weiß. Ø: 100 mm. Höhe: 384 mm.
WC-Bürste, Metall/Bambus, weiß. Ø: 100 mm. Höhe: 384 mm.
WC-Bürste, Metall/Bambus, weiß. Ø: 100 mm. Höhe: 384 mm.
WC-Bürste, Metall/Bambus, weiß. Ø: 100 mm. Höhe: 384 mm.
Artikel-Nr.:
     2813-376-6554
Hersteller:
     Zeller
Herst.-Nr.:
     18907
EAN/GTIN:
     4003368189079
Suchbegriffe:
Klobürste
Randreinigungsbürste
Toilettenbürste
Urinalbürste
WC-Bürste, Metall/Bambus, weiß. Ø: 100 mm. Höhe: 384 mm.

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Breite:
10.00 cm
Höhe:
38.40 cm
Durchmesser:
10.00 cm
Gewicht:
0.36 kg
Weitere Suchbegriffe: WC-Bürste, WC-Ersatzbürste, klobürste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.