Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorratsglas m. Löffel u. Korkdeckel, 250 ml. Ø: 72 mm. .


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorratsglas m. Löffel u. Korkdeckel, 250 ml. Ø: 72 mm. .
Vorratsglas m. Löffel u. Korkdeckel, 250 ml. Ø: 72 mm. .
Vorratsglas m. Löffel u. Korkdeckel, 250 ml. Ø: 72 mm. .
Vorratsglas m. Löffel u. Korkdeckel, 250 ml. Ø: 72 mm. .
Artikel-Nr.:
     2813-376-6628
Hersteller:
     Zeller
Herst.-Nr.:
     19599
EAN/GTIN:
     4003368195995
Suchbegriffe:
Vorrats-Glas
Vorratsglas
vorratsglas zeller
vorrats glas
Vorratsglas m. Löffel u. Korkdeckel, 250 ml. Ø: 72 mm. .

Weitere Informationen:
Farbe:
durchsichtig / transparent
Länge:
7.20 cm
Breite:
10.50 cm
Durchmesser:
7.20 cm
Gewicht:
0.21 kg
Volumen:
240.00 Liter
Weitere Suchbegriffe: vorratsglas 0,25l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.