Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tablett, Bambus. Ø: 380 mm. Höhe: 50 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tablett, Bambus. Ø: 380 mm. Höhe: 50 mm.
Tablett, Bambus. Ø: 380 mm. Höhe: 50 mm.
Tablett, Bambus. Ø: 380 mm. Höhe: 50 mm.
Artikel-Nr.:
     2813-376-6657
Hersteller:
     Zeller
Herst.-Nr.:
     25176
EAN/GTIN:
     4003368251769
Tablett, Bambus. Ø: 380 mm. Höhe: 50 mm.

Weitere Informationen:
Material:
Bambus
Breite:
38.00 cm
Höhe:
5.00 cm
Durchmesser:
38.00 cm
Gewicht:
0.54 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.