Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platzset, Wasserhyazinthe, natur. Ø: 385 mm. .


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Platzset, Wasserhyazinthe, natur. Ø: 385 mm. .
Platzset, Wasserhyazinthe, natur. Ø: 385 mm. .
Platzset, Wasserhyazinthe, natur. Ø: 385 mm. .
Platzset, Wasserhyazinthe, natur. Ø: 385 mm. .
Artikel-Nr.:
     2813-376-6696
Hersteller:
     Zeller
Herst.-Nr.:
     27033
EAN/GTIN:
     4003368270333
Suchbegriffe:
Platzdeckchen
Platzmatten
Tischset
platzdeckchen natur
Platzset, Wasserhyazinthe, natur. Ø: 385 mm. .

Weitere Informationen:
Breite:
38.50 cm
Durchmesser:
38.50 cm
Gewicht:
0.21 kg
Weitere Suchbegriffe: platzdeckchen, zeller platzdeckchen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.