Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platzset "Nature", Papier-Mix, schwarz. Ø: 380 mm. Höhe: 7 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Platzset "Nature", Papier-Mix, schwarz. Ø: 380 mm. Höhe: 7 mm.
Platzset "Nature", Papier-Mix, schwarz. Ø: 380 mm. Höhe: 7 mm.
Platzset "Nature", Papier-Mix, schwarz. Ø: 380 mm. Höhe: 7 mm.
Platzset "Nature", Papier-Mix, schwarz. Ø: 380 mm. Höhe: 7 mm.
Artikel-Nr.:
     2813-376-6697
Hersteller:
     Zeller
Herst.-Nr.:
     27037
EAN/GTIN:
     4003368270371
Suchbegriffe:
Platzdeckchen
Platzmatten
Tischset
platzdeckchen schwarz
Platzset "Nature", Papier-Mix, schwarz. Ø: 380 mm. Höhe: 7 mm.

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Breite:
38.00 cm
Höhe:
0.70 cm
Durchmesser:
38.00 cm
Gewicht:
0.06 kg
Weitere Suchbegriffe: platzdeckchen, zeller platzdeckchen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.