Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Obstschale, Metall, schwarz. Ø: 283 mm. Höhe: 85 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Obstschale, Metall, schwarz. Ø: 283 mm. Höhe: 85 mm.
Obstschale, Metall, schwarz. Ø: 283 mm. Höhe: 85 mm.
Obstschale, Metall, schwarz. Ø: 283 mm. Höhe: 85 mm.
Obstschale, Metall, schwarz. Ø: 283 mm. Höhe: 85 mm.
Artikel-Nr.:
     2813-376-6740
Hersteller:
     Zeller
Herst.-Nr.:
     27412
EAN/GTIN:
     4003368274126
Suchbegriffe:
Gebäck-Schale
Gebäckschale
Konfekt-Schale
Konfektschale
Obstschale, Metall, schwarz. Ø: 283 mm. Höhe: 85 mm.

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Breite:
28.30 cm
Höhe:
8.50 cm
Durchmesser:
28.30 cm
Gewicht:
0.70 kg
Weitere Suchbegriffe: Obst-Schale, Obstschale, gebäckschale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.