Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorratskorb, stapelbar, Metall, schwarz. Länge: 330 mm. Breite: 270 mm. Höhe:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorratskorb, stapelbar, Metall, schwarz. Länge: 330 mm. Breite: 270 mm. Höhe:
Vorratskorb, stapelbar, Metall, schwarz. Länge: 330 mm. Breite: 270 mm. Höhe:
Vorratskorb, stapelbar, Metall, schwarz. Länge: 330 mm. Breite: 270 mm. Höhe:
Vorratskorb, stapelbar, Metall, schwarz. Länge: 330 mm. Breite: 270 mm. Höhe:
Artikel-Nr.:
     2813-376-6745
Hersteller:
     Zeller
Herst.-Nr.:
     27418
EAN/GTIN:
     4003368274188
Vorratskorb, stapelbar, Metall, schwarz. Länge: 330 mm. Breite: 270 mm. Höhe: 215 mm

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
33.00 cm
Breite:
27.00 cm
Höhe:
21.50 cm
Gewicht:
0.95 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.