Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ornamin Teller flach 1202, Ø15cm Rand brombeer Die passende Untertasse für die


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ornamin Teller flach 1202, Ø15cm Rand brombeer Die passende Untertasse für die
Ornamin Teller flach 1202, Ø15cm Rand brombeer Die passende Untertasse für die
Artikel-Nr.:
     2813-376-6774
Hersteller:
     Ornamin Kunststoffwerk
Herst.-Nr.:
     M1202-23
EAN/GTIN:
     4041736120392
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
Ornamin Teller flach 1202, Ø15cm Rand brombeer
Die passende Untertasse für die Tasse (Modell 1231) bestickt durch ihr schlichtes, modernes Design. Sie ist leicht, stabil, nahezu unzerbrechlich: ideal für Kinder, Camping, Picknick, als Alltagsgeschirr, für unterwegs, auf dem Boot, im Wohnmobil, im Garten, zum Grillen und BBQ, bei Parties und Feiern. Geeignet als Frühstücksteller, Party-Geschirr oder Dessertteller.

Weitere Informationen:
Material:
Melamin
Durchmesser:
15.00 cm
Gewicht:
0.13 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,50*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 200 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.