| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2813-376-6813 Herst.-Nr.: M1208-118 EAN/GTIN: 4041736122655 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ornamin Moving Martha, 300ml petrol Nachhaltiger Mehrwegbecher für den Coffee to go.Der wiederverwendbare Mehrweg-Kunststoffbecher ist robuster, stabiler und leichter als Glas oder Porzellan. Dazu sicher, denn er geht nicht kaputt. Er eignet sich für Getränke jeglicher Art wie Kaffee, Cappuccino, aber auch Smoothies, Eistee oder Fingerfood. Ideal für Kinder, Alltag und Freizeit, Camping, Picknick, Grillen und BBQ, Parties und Feiern, unterwegs im Wohnmobil oder auf dem Boot.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | SAN (Styrol-Acryl-Nitrit) | Höhe: | 10.00 cm | Durchmesser: | 9.00 cm | Gewicht: | 0.09 kg | spülmaschinengeeignet: | Ja | mikrowellengeeignet: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |