Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ornamin Moving Martha, 300ml leinen Nachhaltiger Mehrwegbecher für den Coffee


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ornamin Moving Martha, 300ml leinen Nachhaltiger Mehrwegbecher für den Coffee
Ornamin Moving Martha, 300ml leinen Nachhaltiger Mehrwegbecher für den Coffee
Artikel-Nr.:
     2813-376-6815
Hersteller:
     Ornamin Kunststoffwerk
Herst.-Nr.:
     M1208-48
EAN/GTIN:
     4041736117583
Suchbegriffe:
Emaille Becher
Mehrweg-Becher
Mehrwegbecher
mehrwegbecher 0,3l
Ornamin Moving Martha, 300ml leinen
Nachhaltiger Mehrwegbecher für den Coffee to go.Der wiederverwendbare Mehrweg-Kunststoffbecher ist robuster, stabiler und leichter als Glas oder Porzellan. Dazu sicher, denn er geht nicht kaputt. Er eignet sich für Getränke jeglicher Art wie Kaffee, Cappuccino, aber auch Smoothies, Eistee oder Fingerfood. Ideal für Kinder, Alltag und Freizeit, Camping, Picknick, Grillen und BBQ, Parties und Feiern, unterwegs im Wohnmobil oder auf dem Boot.

Weitere Informationen:
Material:
SAN (Styrol-Acryl-Nitrit)
Höhe:
10.00 cm
Durchmesser:
9.00 cm
Gewicht:
0.09 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: emaille becher
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,035*
€ 6,785*
3 Tage
1
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 34,02*
€ 45,88*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,785*
€ 8,074
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,575*
€ 7,824
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,375*
€ 7,586
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,035*
€ 5,992
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 67,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.