Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ornamin Big Bruno, 1100ml weiß Hohe, nachhaltige Mehrwegschale für das


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ornamin Big Bruno, 1100ml weiß Hohe, nachhaltige Mehrwegschale für das
Ornamin Big Bruno, 1100ml weiß Hohe, nachhaltige Mehrwegschale für das
Ornamin Big Bruno, 1100ml weiß Hohe, nachhaltige Mehrwegschale für das
Ornamin Big Bruno, 1100ml weiß Hohe, nachhaltige Mehrwegschale für das
Ornamin Big Bruno, 1100ml weiß Hohe, nachhaltige Mehrwegschale für das
Artikel-Nr.:
     2813-376-6861
Hersteller:
     Ornamin Kunststoffwerk
Herst.-Nr.:
     M1244-1
EAN/GTIN:
     4041736119396
Suchbegriffe:
Menü-Box
Menüboxen
Zuckerrohr Menüboxen
Speise-Gefäß
Ornamin Big Bruno, 1100ml weiß
Hohe, nachhaltige Mehrwegschale für das Mittagessen unterwegs.Die hohe Food to go-Schale ist perfekt für das Essen zum Mitnehmen aus dem Supermarkt, vom Bäcker, aus der Betriebskantine oder von zuhause. Mit dem passenden verschließbaren Deckel können Speisen können schwappsicher transportiert, bei Bedarf in der Mikrowelle ohne Deckel erwärmt und bequem in der Spülmaschine gereinigt werden.

- perfekt für Food to go unterwegs
- mit Deckel schwappsicher transportierbar, BPA-frei, 100% recyclebar
- Schale mikrowellengeeignet (max. 2 Min. bei 600 Watt, max. 160°C), Deckel nicht mikrowellengeeignet
- gefrierfachgeeignet (bis -25°C), lebensmittelgeeignet, spülmaschinenfest
- nachhaltiges Mehrweg-Geschirr, 100 % Made in Germany

Weitere Informationen:
Material:
SAN (Styrol-Acryl-Nitrit)
Farbe:
weiß
Höhe:
6.00 cm
Durchmesser:
20.00 cm
Gewicht:
0.23 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Speisegefäß, speisegefäss
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,761*
€ 11,221*
4 Tage
2
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 58,32*
€ 74,75*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,221*
€ 13,353
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,851*
€ 12,913
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,761*
€ 10,426
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 112,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ornamin Kunststoffwerk
M1248-2
ab € 4,91*
Zubehör
Ornamin Kunststoffwerk
M1248-1
ab € 4,96*
Zubehör
Ornamin Kunststoffwerk
M1217-6
ab € 4,91*
Zubehör
Ornamin Kunststoffwerk
M1217-3
ab € 4,659*
Zubehör
Ornamin Kunststoffwerk
M1216-6
ab € 3,12*
Zubehör
Ornamin Kunststoffwerk
M1216-3
ab € 2,937*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.