Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ornamin Teller flach 124, Ø23,5cm weiß Der große, flache Teller eignet sich als


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ornamin Teller flach 124, Ø23,5cm weiß Der große, flache Teller eignet sich als
Ornamin Teller flach 124, Ø23,5cm weiß Der große, flache Teller eignet sich als
Ornamin Teller flach 124, Ø23,5cm weiß Der große, flache Teller eignet sich als
Artikel-Nr.:
     2813-376-6870
Hersteller:
     Ornamin Kunststoffwerk
Herst.-Nr.:
     M124-6
EAN/GTIN:
     4041736108123
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
Ornamin Teller flach 124, Ø23,5cm weiß
Der große, flache Teller eignet sich als Vorspeisenteller, Salatteller oder Hauptspeisenteller und ist toll für Camping, Outdoor und Freizeit, Picknick und Grillen, für unterwegs, auf dem Boot, im Wohnmobil, im Garten, zum Grillen und BBQ, bei Parties und Feiern. Er ist stabil und gut zu tragen, auch von Kindern, sowie platzsparend stapelbar.

Weitere Informationen:
Material:
Melamin
Farbe:
weiß
Höhe:
1.70 cm
Durchmesser:
23.50 cm
Gewicht:
0.27 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Nein
stapelbar:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,49*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.