Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ornamin Thermoteller 201, Ø25,5cm Papagei rot Warmhalteteller der Speisen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ornamin Thermoteller 201, Ø25,5cm Papagei rot Warmhalteteller der Speisen
Ornamin Thermoteller 201, Ø25,5cm Papagei rot Warmhalteteller der Speisen
Ornamin Thermoteller 201, Ø25,5cm Papagei rot Warmhalteteller der Speisen
Artikel-Nr.:
     2813-376-6917
Hersteller:
     Ornamin Kunststoffwerk
Herst.-Nr.:
     M201-26
EAN/GTIN:
     4041736119938
Suchbegriffe:
Melamin-Geschirr
Melamingeschirr
Kinder-Warmhalteteller
Kinderwarmhalteteller
Ornamin Thermoteller 201, Ø25,5cm Papagei rot
Warmhalteteller der Speisen länger warm oder kalt hält.Der Thermoteller ermöglicht auch Langsamessern, ihre Speisen bis zum letzten Bissen zu genießen. Rutschfeste Griffkissen sorgen für einen festen Halt und dienen gleichzeitig als Verschlüsse für die unter ihnen befindlichen Einfülllöcher. Der Kunststoffteller steht fest und sicher auf einem Antirutsch-Ring. Als Warmhalteteller hält er mit einem einfachen Trick das Essen deutlich länger warm und lecker. Somit ist er ein praktischer Alltagshelfer, der ideal als Pflege-Hilfsmittel, für ältere Menschen, Kinder, Babies und alle ist, die aufgrund eines Handicaps etwas langsamer essen. Der Zwischenraum am Rand lässt sich durch die praktischen Einfülllöcher bequem mit heißem Wasser füllen, sodass die Speisen ihre Temperatur halten. Zum Kühlen von Eis lässt sich der Tellerrand auch mit kaltem Wasser, Eiswasser oder Crushed Ice befüllen.

Weitere Informationen:
Material:
Melamin
Farbe:
rot
Höhe:
4.00 cm
Durchmesser:
25.50 cm
Gewicht:
0.47 kg
Form:
oval
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,30*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.