Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ornamin Thermoschale 203, 200ml hellblau/weiss Warmhalteschale, die Speisen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ornamin Thermoschale 203, 200ml hellblau/weiss Warmhalteschale, die Speisen
Ornamin Thermoschale 203, 200ml hellblau/weiss Warmhalteschale, die Speisen
Ornamin Thermoschale 203, 200ml hellblau/weiss Warmhalteschale, die Speisen
Artikel-Nr.:
     2813-376-6920
Hersteller:
     Ornamin Kunststoffwerk
Herst.-Nr.:
     M203-18
EAN/GTIN:
     4041736119372
Suchbegriffe:
Melamin-Geschirr
Melamingeschirr
Thermo-Schale
Thermo-Schüssel
Ornamin Thermoschale 203, 200ml hellblau/weiss
Warmhalteschale, die Speisen länger warm oder kalt hält.Die nachhaltige und bruchstabile Mehrweg-Thermoschale von hält mit einem einfachen, versteckten Trick das Essen deutlich länger warm und lecker. Ideal als Pflege-Hilfsmittel, für Kinder, ältere Menschen und alle, die aufgrund eines Handicaps etwas langsamer essen. Der Zwischenraum am Rand lässt sich durch die praktischen Einfülllöcher bequem mit heißem Wasser füllen, sodass die Speisen ihre Temperatur halten. Zum Kühlen von Eis lässt sich der Tellerrand auch mit kaltem Wasser, Eiswasser oder Crushed Ice befüllen. Essen ohne Qualitätsverlust – mit der Thermoschale kein Problem. Essen ohne Qualitätsverlust: Auch Langsamesser haben durch die Warmhalteschale die Möglichkeit, ihr Essen bis zum letzten Bissen ganz in Ruhe zu genießen. Rutschfeste Griffkissen sorgen für einen festen Halt und dienen gleichzeitig als Verschlüsse für die unter ihnen befindlichen Einfülllöcher. Der Antirutsch-Ring an der Unterseite der Thermoschale garantiert festen Stand und sicheren Halt.

Weitere Informationen:
Material:
Melamin
Höhe:
6.00 cm
Durchmesser:
19.00 cm
Gewicht:
0.29 kg
Form:
oval
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,49*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.