| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2813-376-6931 Herst.-Nr.: M207-10 EAN/GTIN: 4041736126592 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ornamin Becher 207, 160ml leinen/weiß Spezial-Trinkhilfe für selbstständiges Trinken mit Thermofunktion.Der Becher mit Trink-Trick vereint zwei besondere Funktionen: Zum einen hält die doppelte Wand die Temperatur des Getränks je nach Wunsch warm oder kühl. Zum anderen ermöglicht die innovative Geometrie des Innenbechers ein Leeren des Bechers ohne den Kopf nach hinten überstrecken zu müssen. Das besondere: Der Isolierbecher sieht aus wie ein normaler Thermobecher, besitzt zudem die Funktion einer Schnabeltasse und ist eine praktische Alltagshelfer für Senioren oder Menschen mit Handicap, in der Pflege, bei Erkrankungen wie Schlaganfall, Alzheimer, Demenz, Multipler Sklerose, Parkinson und für Menschen mit Schluckstörungen / Dysphagie (in Kombination mit einem Trinkaufsatz). Mit seinen versteckten Funktionen macht der Becher klassische Nasenbecher und Schnabeltassen überflüssig.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Polypropylen (PP) | Höhe: | 11.00 cm | Durchmesser: | 7.10 cm | Gewicht: | 0.15 kg | spülmaschinengeeignet: | Ja | mikrowellengeeignet: | Ja | Volumen: | 0.16 Liter |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |