Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ornamin Teller tief 415, Ø15cm Spray leinen Kleiner Teller zum Servieren von


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ornamin Teller tief 415, Ø15cm Spray leinen Kleiner Teller zum Servieren von
Ornamin Teller tief 415, Ø15cm Spray leinen Kleiner Teller zum Servieren von
Ornamin Teller tief 415, Ø15cm Spray leinen Kleiner Teller zum Servieren von
Artikel-Nr.:
     2813-376-6959
Hersteller:
     Ornamin Kunststoffwerk
Herst.-Nr.:
     M415-6
EAN/GTIN:
     4041736120095
Suchbegriffe:
Melamin-Geschirr
Melamingeschirr
Fischsuppen-Teller
Fischsuppenteller
Ornamin Teller tief 415, Ø15cm Spray leinen
Kleiner Teller zum Servieren von Dessert oder Beilagen.

Weitere Informationen:
Material:
Melamin
Höhe:
3.30 cm
Durchmesser:
15.00 cm
Gewicht:
0.15 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,91*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.