Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ornamin Teller flach 503, Ø22cm Rand petrol Der kleine, flache Teller ist toll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ornamin Teller flach 503, Ø22cm Rand petrol Der kleine, flache Teller ist toll
Ornamin Teller flach 503, Ø22cm Rand petrol Der kleine, flache Teller ist toll
Artikel-Nr.:
     2813-376-6999
Hersteller:
     Ornamin Kunststoffwerk
Herst.-Nr.:
     M503-29
EAN/GTIN:
     4041736120231
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
Ornamin Teller flach 503, Ø22cm Rand petrol
Der kleine, flache Teller ist toll für Freizeit, Outdoor und Camping. Das stabile Freizeit-Geschirr lässt sich bestens als Frühstücksteller, Kuchenteller oder Party-Geschirr oder Essteller einsetzen – auch draußen beim Grillen, im Wohnmobil oder beim Picknick im Garten. Der Teller ist sehr gut den Einsatz in Kantinen, Mensen, Schulen und Großküchen geeignet. Er ist gut stapelbar und kann zudem mit Clochen (Speiseglocken) kombiniert werden, damit das Essen abgedeckt ist, bis es auf den Tisch kommt.

Weitere Informationen:
Material:
Melamin
Höhe:
1.50 cm
Durchmesser:
22.20 cm
Gewicht:
0.23 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,19*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.