Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WACA Mehrwegbesteck 12er Set silber 4 Messer / 4 Gabeln / 4 Löffel in


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WACA Mehrwegbesteck 12er Set silber 4 Messer / 4 Gabeln / 4 Löffel in
WACA Mehrwegbesteck 12er Set silber 4 Messer / 4 Gabeln / 4 Löffel in
WACA Mehrwegbesteck 12er Set silber 4 Messer / 4 Gabeln / 4 Löffel in
Artikel-Nr.:
     2813-376-7107
Hersteller:
     WACA-Kunststoffwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     4655-895
EAN/GTIN:
     4009085287500
Suchbegriffe:
Mehrweg-Besteck
Mehrwegbesteck
WACA Mehrwegbesteck 12er Set silber 4 Messer / 4 Gabeln / 4 Löffel in Weizenbierbecher aus SAN, langlebig, bruschsicher, umweltfreundlich
12-teiliges Mehrweg-Besteck in hervorragender Qualität - gut für Dich und gut für die Umwelt! Müllvermeidung ist ein wichtiges Thema, dem wir uns mit unserem Mehrweg-Besteck angenommen haben. Auch die Verpackung hat einen echten Mehrwert: Entweder dient der hochwertige Mehrweg-Weißbierbecher als Presenter, um das Besteck seinen Gästen ordentlich zu präsentieren oder aber man nutzt ihn, um mit einem kühlen Getränk den Durst zu löschen.

Alles Mehrweg - nichts mehr weg! Die Alternative zur Abfallvermeidung! Das solide Besteck aus SAN ist langlebig, bruschsicher, spülmaschinenbeständig, geräuscharm, umweltfreundlich und ressourcenschonend. Mit unseren Messern lassen sich problemlos auch Tomaten und Fleisch schneiden. Außerdem eignen sie sich ausgezeichnet für unsere Kunststoffteller, da man mit ihnen keine Schnittspuren in der Oberfläche hinterlässt.

Weitere Informationen:
Material:
SAN (Styrol-Acryl-Nitrit)
Farbe:
silber
Länge:
19.20 cm
Gewicht:
0.27 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,9925* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,22*
€ 19,30
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,91*
€ 18,93
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,18*
€ 18,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,75*
€ 17,55
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,53*
€ 17,29
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,91*
€ 14,17
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WACA-Kunststoffwarenfabrik
4653-895
ab € 11,79*
Sonstiges
WACA-Kunststoffwarenfabrik
4654-895
ab € 11,76*
Sonstiges
WACA-Kunststoffwarenfabrik
4654-710
ab € 11,78*
Sonstiges
WACA-Kunststoffwarenfabrik
4652-710
ab € 11,78*
Sonstiges
WACA-Kunststoffwarenfabrik
4652-895
ab € 11,75*
Sonstiges
WACA-Kunststoffwarenfabrik
4655-710
ab € 11,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.