Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela Wok Flavoria aus Edelstahl 18/10, silber, Höhe ca. 95mm, Ø 320mm , Inhalt:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela Wok Flavoria aus Edelstahl 18/10, silber, Höhe ca. 95mm, Ø 320mm , Inhalt:
Kela Wok Flavoria aus Edelstahl 18/10, silber, Höhe ca. 95mm, Ø 320mm , Inhalt:
Artikel-Nr.:
     2813-376-7116
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     10193
EAN/GTIN:
     4025457101939
Suchbegriffe:
Edelstahl-Wok
Edelstahl-Wok-Pfanne
Edelstahl-Wokpfanne
Eisengusswok
Kela Wok Flavoria aus Edelstahl 18/10, silber, Höhe ca. 95mm, Ø 320mm , Inhalt: 5 L

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Farbe:
silber
Höhe:
9.50 cm
Durchmesser:
32.00 cm
Gewicht:
1.10 kg
Volumen:
5.00 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 51,66*
€ 66,28*
3 Tage
250
Frei Haus
ab € 51,77*
€ 66,43*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,28*
€ 78,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,63*
€ 78,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,23*
€ 75,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,08*
€ 73,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,66*
€ 61,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.