Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela Topfhandschuh Gianna aus 100% Baumwolle, weiß-schwarz, ca. 280mm x 180mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela Topfhandschuh Gianna aus 100% Baumwolle, weiß-schwarz, ca. 280mm x 180mm
Kela Topfhandschuh Gianna aus 100% Baumwolle, weiß-schwarz, ca. 280mm x 180mm
Artikel-Nr.:
     2813-376-7156
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     12777
EAN/GTIN:
     4025457127779
Suchbegriffe:
Backhandschuh
Backhandschuhe
Grill-Handschuhe
Grillhandschuhe
Kela Topfhandschuh Gianna aus 100% Baumwolle, weiß-schwarz, ca. 280mm x 180mm (L x B)

Weitere Informationen:
Material:
Baumwolle
Länge:
28.00 cm
Breite:
18.00 cm
Gewicht:
0.09 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
250
1
€ 4,95*
ab € 4,96*
€ 7,62*
Lager 2813
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 5,06*
€ 7,76*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 31,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.