Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela Topfhandschuh Svea aus 100% Baumwolle, currygelb/frostblau, ca. 310mm x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela Topfhandschuh Svea aus 100% Baumwolle, currygelb/frostblau, ca. 310mm x
Kela Topfhandschuh Svea aus 100% Baumwolle, currygelb/frostblau, ca. 310mm x
Artikel-Nr.:
     2813-376-7168
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     12792
EAN/GTIN:
     4025457127922
Suchbegriffe:
Backhandschuh
Backhandschuhe
Grill-Handschuhe
Grillhandschuhe

Kela Topfhandschuh Svea aus 100% Baumwolle, currygelb/frostblau, ca. 310mm x 180mm (L x B)

Weitere Informationen:
Material:
Baumwolle
Länge:
31 cm
Breite:
18 cm
Gewicht:
0.08 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
250
1
€ 4,95*
ab € 4,96*
€ 7,60*
Lager 2813
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 5,06*
€ 7,75*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 31,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.