Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WACA Auslageschale GN 1/3 aus Melamin, Farbe: schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WACA Auslageschale GN 1/3 aus Melamin, Farbe: schwarz
WACA Auslageschale GN 1/3 aus Melamin, Farbe: schwarz
Artikel-Nr.:
     2813-376-717
Hersteller:
     WACA-Kunststoffwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     1580-790
EAN/GTIN:
     4009085189514
Suchbegriffe:
Auslage-Schale
Auslageschale
Buffetschale
Feinkost-Schale
WACA Auslageschale GN 1/3 aus Melamin, Farbe: schwarz


Weitere Informationen:
Material:
Melamin
Länge:
32.50 cm
Breite:
17.60 cm
Höhe:
10.00 cm
Gewicht:
0.47 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
5
€ 5,20*
ab € 13,78*
€ 17,60*
Lager 2813
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,37*
€ 18,06*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.