Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela Toilettengarnitur Style aus Metall, schwarz, ca. 260mm x 180mm x 710mm (L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela Toilettengarnitur Style aus Metall, schwarz, ca. 260mm x 180mm x 710mm (L
Kela Toilettengarnitur Style aus Metall, schwarz, ca. 260mm x 180mm x 710mm (L
Artikel-Nr.:
     2813-376-7216
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     22499
EAN/GTIN:
     4025457224997
Suchbegriffe:
Toilettenbürsten-Garnitur
Toilettenbürsten-Set
WC Center
WC-Bürstengarnitur
Kela Toilettengarnitur Style aus Metall, schwarz, ca. 260mm x 180mm x 710mm (L x B x H)

Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
schwarz
Länge:
26 cm
Breite:
18 cm
Höhe:
71 cm
Gewicht:
3.12 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 69,84*
€ 89,86*
3 Tage
250
Frei Haus
ab € 70,53*
€ 90,68*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,86*
€ 106,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,87*
€ 104,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,82*
€ 100,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,92*
€ 99,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,84*
€ 83,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.