Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela Wc-Garnitur Mono aus Keramik, silbergrau, Höhe ca. 445mm, Ø 105mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela Wc-Garnitur Mono aus Keramik, silbergrau, Höhe ca. 445mm, Ø 105mm
Kela Wc-Garnitur Mono aus Keramik, silbergrau, Höhe ca. 445mm, Ø 105mm
Artikel-Nr.:
     2813-376-7217
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     22533
EAN/GTIN:
     4025457225338
Suchbegriffe:
Toilettenbürsten-Garnitur
Toilettenbürsten-Set
WC Center
WC-Bürstengarnitur
Kela Wc-Garnitur Mono aus Keramik, silbergrau, Höhe ca. 445mm, Ø 105mm

Weitere Informationen:
Material:
Keramik
Farbe:
grau
Höhe:
44.50 cm
Durchmesser:
10.50 cm
Gewicht:
0.73 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.