Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela Becher Adele aus Keramik, silbergrau, Höhe ca. 100mm, Ø 75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela Becher Adele aus Keramik, silbergrau, Höhe ca. 100mm, Ø 75mm
Kela Becher Adele aus Keramik, silbergrau, Höhe ca. 100mm, Ø 75mm
Artikel-Nr.:
     2813-376-7307
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     23739
EAN/GTIN:
     4025457237393
Suchbegriffe:
Mundspülglas
Zahnputzbecher
mundspülglas
Kela Becher Adele aus Keramik, silbergrau, Höhe ca. 100mm, Ø 75mm

Weitere Informationen:
Material:
Keramik
Farbe:
grau
Höhe:
10.00 cm
Durchmesser:
7.50 cm
Gewicht:
0.24 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
52
1
€ 4,95*
ab € 7,73*
€ 11,05*
Lager 2813
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 7,72*
€ 11,08*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 80 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 44,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
23731
ab € 7,71*
Ähnlich
kela
23735
ab € 7,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.