Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela Wc-Garnitur Adele aus Keramik, silbergrau, Höhe ca. 455mm, Ø 110mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela Wc-Garnitur Adele aus Keramik, silbergrau, Höhe ca. 455mm, Ø 110mm
Kela Wc-Garnitur Adele aus Keramik, silbergrau, Höhe ca. 455mm, Ø 110mm
Artikel-Nr.:
     2813-376-7309
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     23741
EAN/GTIN:
     4025457237416
Suchbegriffe:
Toilettenbürsten-Garnitur
Toilettenbürsten-Set
WC Center
WC-Bürstengarnitur
Kela Wc-Garnitur Adele aus Keramik, silbergrau, Höhe ca. 455mm, Ø 110mm

Weitere Informationen:
Material:
Keramik
Farbe:
grau
Höhe:
45.50 cm
Durchmesser:
11.00 cm
Gewicht:
0.86 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.