Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela Korb Hedda, weiß-schwarz, Höhe ca. 190mm, Ø 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kela Korb Hedda, weiß-schwarz, Höhe ca. 190mm, Ø 200mm
Kela Korb Hedda, weiß-schwarz, Höhe ca. 190mm, Ø 200mm
Artikel-Nr.:
     2813-376-7321
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     24455
EAN/GTIN:
     4025457244551
Suchbegriffe:
Aufbewahrungskorb
Kela Korb Hedda, weiß-schwarz, Höhe ca. 190mm, Ø 200mm

Weitere Informationen:
Länge:
18.00 cm
Breite:
18.00 cm
Höhe:
19.00 cm
Durchmesser:
20.00 cm
Gewicht:
0.32 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
250
€ 4,95*
ab € 9,90*
€ 14,65*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,11*
€ 14,97*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
24454
ab € 8,75*
Ähnlich
kela
24456
ab € 14,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.