Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela Korb Hedda, weiß-schwarz, ca. 250mm x 200mm x 120mm (L x B x H)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kela Korb Hedda, weiß-schwarz, ca. 250mm x 200mm x 120mm (L x B x H)
Kela Korb Hedda, weiß-schwarz, ca. 250mm x 200mm x 120mm (L x B x H)
Artikel-Nr.:
     2813-376-7323
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     24457
EAN/GTIN:
     4025457244575
Suchbegriffe:
Aufbewahrungskorb
aufbewahrungskörbe weiss
Kela Korb Hedda, weiß-schwarz, ca. 250mm x 200mm x 120mm (L x B x H)

Weitere Informationen:
Länge:
25.00 cm
Breite:
20.00 cm
Höhe:
12.00 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
187
€ 4,95*
ab € 8,80*
€ 12,96*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,98*
€ 13,21*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
24458
ab € 11,84*
Ähnlich
kela
24459
ab € 14,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.