Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela Korb Neo aus Polypropylen (PP), silbergrau, ca. 150mm x 150mm x 100mm (L x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela Korb Neo aus Polypropylen (PP), silbergrau, ca. 150mm x 150mm x 100mm (L x
Kela Korb Neo aus Polypropylen (PP), silbergrau, ca. 150mm x 150mm x 100mm (L x
Artikel-Nr.:
     2813-376-7336
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     24470
EAN/GTIN:
     4025457244704
Kela Korb Neo aus Polypropylen (PP), silbergrau, ca. 150mm x 150mm x 100mm (L x B x H)

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
grau
Länge:
15.00 cm
Breite:
15.00 cm
Höhe:
10.00 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
250
€ 4,95*
ab € 3,49*
€ 5,64*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,56*
€ 5,74*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
24478
ab € 3,50*
Ähnlich
kela
24479
ab € 5,24*
Ähnlich
kela
24480
ab € 7,57*
Ähnlich
kela
24474
ab € 3,47*
Ähnlich
kela
24475
ab € 5,25*
Ähnlich
kela
24476
ab € 7,58*
Ähnlich
kela
24482
ab € 3,49*
Ähnlich
kela
24483
ab € 5,26*
Ähnlich
kela
24484
ab € 7,57*
Ähnlich
kela
24471
ab € 5,27*
Ähnlich
kela
24472
ab € 7,60*
Ähnlich
kela
24466
ab € 3,48*
Ähnlich
kela
24467
ab € 5,26*
Ähnlich
kela
24468
ab € 7,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.