| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2813-376-7399 Herst.-Nr.: 1920 s 10 so EAN/GTIN: 4010303224856 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Office No 1 10 cm, Acryl, spicy orange PremiumCut Giesser - Made in Germany PremiumCut_10cm- Hochwertiger Chrom-Molybdän-Stahl und eine hervorragende Härte bilden die Grundvoraussetzung für Schnitthaltigkeit und Langlebigkeit eines Messers. Das Office No. 1 hat beides. - Für die absolute Schärfe der Klinge sorgt das finale Abzug- und Polierverfahren. - Spicy Orange- Sehr exklusiv ist auch der Griff. Die orange-gelb-schwarze Griffschalen sind aus hochwertigem Acryl hergestellt. Dabei ist jeder Griff ein Unikat, da jede Schale eine etwas andere Maserung aufweist und die Form des Griffes ist genau auf die Bedürfnisse des Anwenders angepasst. Das Kochmesser liegt so perfekt in der Hand und unterstützt in hervorragender Weise das sichere Schneiden. Aber Vorsicht! Das Messer ist besonders scharf und sollte mit dem nötigen Respekt benutzt werden. Dieses besondere und wertvolle Kochmesser sollte stets mit Vorsicht und Sorgfalt von Hand gespült und sicher (außer der Reichweite von Kindern) aufbewahrt werden. -
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | orange | Gewicht: | 0.50 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |