Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WACA Salatlöffel mit Schlitz , Farbe: schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WACA Salatlöffel mit Schlitz , Farbe: schwarz
WACA Salatlöffel mit Schlitz , Farbe: schwarz
Artikel-Nr.:
     2813-376-742
Hersteller:
     WACA-Kunststoffwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     1619-790
EAN/GTIN:
     4009085003438
Suchbegriffe:
Gemüselöffel
Kartoffellöffel
Reislöffel
Salatlöffel
WACA Salatlöffel mit Schlitz , Farbe: schwarz


Weitere Informationen:
Länge:
23.50 cm
Gewicht:
0.02 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,49*
€ 2,92*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 1,53*
€ 2,97*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.